Prodotti /

Cod. Rexel
LWBF265T4E230
Cod. Produttore
BF265T4E230
Cod. EAN
8013975312582
Descrizione del produttore: Contattore a 4 poli con capacità nominale di 450A in categoria AC1, progettato per il funzionamento con tensioni da 100 a 250VAC. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile di carichi elevati, garantisce prestazioni elevate e sicurezza nell'interruzione e nella gestione del circuito. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura lunga durata e stabilità operativa in ambienti industriali e civili. La sua configurazione a quattro poli lo rende adatto per sistemi trifase e per il controllo di motori e altri dispositivi elettrici di potenza.

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

132 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

265 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

350 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

125 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Produttore

Contattore 4 poli 450A AC1 100-250VAC controllo carichi elevati industriale e civile