Prodotti /

Cod. Rexel
LWBF5000A12060
Cod. Produttore
BF5000A12060
Cod. EAN
8013975223024
Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 50A, BOBINA IN AC 60HZ, 120VAC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

22 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

90 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

28 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Produttore

Contattore tripolare 3 poli 50A AC3 bobina 120VAC 60Hz per impianti elettrici industriali