Prodotti /

Cod. Rexel
LWBF40000E110
Cod. Produttore
BF40000E110
Cod. EAN
8013975312698
Descrizione del produttore: Contattore trifase con capacità nominale di 400A, progettato per applicazioni in corrente alternata con carichi AC3. Funziona con una tensione di comando compresa tra 60 e 130 VAC, garantendo affidabilità e prestazioni elevate nel controllo di motori elettrici e impianti industriali. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata nel tempo e sicurezza operativa. Ideale per sistemi elettrici che richiedono un dispositivo di commutazione efficiente e resistente.

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

200 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

600 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

190 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

60 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

60 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

60 ... 130 V

Produttore

Contattore trifase 3 poli 400A AC3 comando 60-130VAC per impianti industriali