Prodotti /

Cod. Rexel
LWBF40000E024
Cod. Produttore
BF40000E024
Cod. EAN
8013975312681
Descrizione del produttore: Contattore trifase con portata di 400A, progettato per applicazioni industriali e civili che richiedono un'elevata affidabilità nel controllo di motori e carichi elettrici. Funziona in modalità AC3, ideale per l'avviamento e l'arresto di motori asincroni. Alimentazione di comando compresa tra 24 e 60 V AC, garantendo versatilità e compatibilità con diversi sistemi di automazione. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nelle operazioni elettriche. Design compatto che facilita l'installazione in quadri elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile.

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

200 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

600 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

190 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20 ... 60 V

Produttore

Contattore trifase 3P 400A AC3 controllo motori alimentazione 24-60VAC/DC uso industriale e civile