Prodotti /

Cod. Rexel
LWBF40000E230
Cod. Produttore
BF40000E230
Cod. EAN
8013975312704
Descrizione del produttore: Contattore trifase con portata di 400A, progettato per applicazioni in corrente alternata AC3 con tensione di controllo compresa tra 100 e 250 VAC. Ideale per il comando e la protezione di motori elettrici e carichi resistivi, garantisce elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali. La robusta costruzione assicura durata nel tempo e sicurezza operativa, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici ad alta potenza.

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

200 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

600 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

190 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Produttore

Contattore trifase 3 poli 400A AC3 100-250VAC per motori industriali