Prodotti /

Cod. Rexel
LWBF26500E230
Cod. Produttore
BF26500E230
Cod. EAN
8013975312544
Descrizione del produttore: Contattore trifase con portata di 265A, progettato per applicazioni AC3 con tensione di controllo compresa tra 100 e 250 VAC. Questo dispositivo è ideale per il comando e la protezione di motori elettrici e impianti industriali, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni. La sua struttura robusta assicura prestazioni elevate e lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

132 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente chiusi

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

265 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

350 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

125 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 250 V

Produttore

Contattore trifase 3 poli 265A AC3 comando motori industriali 100-250VAC