Prodotti /

Descrizione del produttore: CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 25A, BOBINA IN DC, 220VDC, 1NA AUSILIARI

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Produttore

Contattore tripolare 3P+1NO 25A AC3 bobina 220V DC uso industriale