Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D253BD
Cod. Produttore
LC1D253BD
Cod. EAN
3389110807295

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 25 A - 24 V CC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC1D253BD è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 11 kW a 400 V. Fornisce una bobina CC da 24 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti a molla. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

12 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

5.5 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

25 A

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

40 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

Serie

TeSys_Deca_Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 25 A - 24 V CC