Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D183M7
Cod. Produttore
LC1D183M7
Cod. EAN
3389110803761

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 18 A - 220 V AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 18 A/690 V AC-3/3e (7.5kW@400V). Fornisce una bobina CA da 220 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

18 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

32 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

7.5 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

Serie

TeSys_Deca_Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 18 A - 220 V AC