Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D183F7
Cod. Produttore
LC1D183F7
Cod. EAN
3389110803693

Informazioni di prodotto

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 18 A - 110 V AC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LC1D183F7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 7,5 kW a 400 V. Fornisce una bobina CA da 110 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC) e collegamento mediante morsetti a molla. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

9 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

18 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

32 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

7.5 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

Serie

TeSys_Deca_Advanced

Produttore

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 18 A - 110 V AC