Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EA-0020
Cod. Produttore
846EA-0020
Cod. EAN
8050456061539

Informazioni di prodotto

PXWCOB01 CONTATTO RADIO BIANCO

Documentazione tecnica

Contatto radio di colore bianco, progettato per garantire un rilevamento affidabile e senza fili. Ideale per sistemi di sicurezza e automazione, offre una soluzione pratica e discreta per il controllo di accessi e aperture. La tecnologia wireless assicura un'installazione semplice e flessibile, senza necessità di cablaggi complessi. Il design compatto e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Questo dispositivo è pensato per fornire prestazioni elevate e una comunicazione stabile, contribuendo a migliorare la sicurezza degli ambienti domestici o professionali. Descrizione del produttore: Rivelatore perimetrale radio. Adatto alla protezione di porte e porte e finestre. Prevede due ingressi ausiliari per la trasmissione del segnale d’allarme proveniente da dispositivi esterni. Ogni ingresso può essere programmato, tramite appositi dip switch, per funzionare con contatti NC o con rivelatori di movimento tapparelle (funzione contaimpulsi). Utilizzabile con la centrale radio Proxinet W2 e con le centrali Proxinet36, Proxinet76 e Proxinet192 provviste di ricevitore PXWRX collegato sul bus. Trasmissione radio su tre canali di tipo bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite batteria al litio tipo CR123A. Autonomia con uso medio circa 3 anni. Dimensioni 28 x 95 x 28 mm. Conformità normativa EN 50131- 2-6, EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II, direttiva R&TTE 99/05 CE. Colore bianco.

colore

Bianco

Produttore

Contatto radio bianco wireless per protezione porte e finestre, trasmissione Dual Band, batteria lunga durata, compatibile centrali Proxinet, installazione senza cablaggi