Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1051/203
Cod. Produttore
1051/203
Cod. EAN
8021156063420

Informazioni di prodotto

  • Funzione: sensore wireless
  • Rilevazione: apertura infissi
  • Ingressi filari: 2 supplementari
  • Compatibilità: contatti NC
  • Uso consigliato: contatti filo 1033/207
  • Applicazione: tapparelle e serrande
  • Serie: UR1051/203
Contatto magnetico progettato per l’installazione su tapparelle, ideale per sistemi di sicurezza elettrici. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e preciso, assicurando il monitoraggio efficace dello stato delle tapparelle. Realizzato con materiali resistenti e compatibili con impianti elettrici, è perfetto per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e continuo. La sua struttura è studiata per un montaggio semplice e stabile, contribuendo alla protezione degli ambienti tramite il rilevamento magnetico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lI contatto magnetico è un sensore wireless da interno multifunzione, oltre alla rilevazione standard dell'apertura di un infisso, è dotato di due ingressi filari supplementari, che possono essere utilizzati per collegare un contatto NC (Normalmente Chiuso) di un dispositivo filare o di un rilevatore di apertura, di una tapparella o di una serranda (si consiglia l’uso dei contatti a filo cod. 1033/207).

sistema radio

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Contatto magnetico wireless multifunzione per infissi e tapparelle