Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/715
Cod. Produttore
1033/715
Cod. EAN
8021156030989

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contatto magnetico
  • Materiale: Plastica
  • Applicazione: Porte basculanti
  • Montaggio: Facile su porte
  • Serie: UR1033/715
Contatto magnetico progettato per porte basculanti, ideale per applicazioni di sicurezza e controllo accessi. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e una facile installazione, assicurando una risposta precisa al movimento della porta. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è adatto a impianti elettrici dove è richiesta una rilevazione sicura dello stato della porta. La sua compattezza e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per sistemi di automazione e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto magnetico in plastica, da montare su porte basculanti

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Contatto magnetico plastica per porte basculanti installazione rapida