Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/713
Cod. Produttore
1033/713
Cod. EAN
8021156031009

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contatto magnetico
  • Installazione: Ad incasso
  • Applicazione: Porte di legno
  • Configurazione: 2 fili (2F)
  • Serie: UR1033/713
Contatto magnetico da incasso a 2 fili, progettato per applicazioni di sicurezza e automazione. Questo componente elettrico garantisce un funzionamento affidabile e una facile integrazione in sistemi di allarme o controllo accessi. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, è ideale per monitorare aperture e chiusure di porte o finestre con precisione. La sua installazione a incasso permette un montaggio discreto e pulito, mantenendo l’estetica dell’ambiente senza comprometterne la funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto magnetico ad incasso per porte di legno

colore

Bianco

tipo di montaggio

incasso

Produttore

Contatto magnetico incasso per porte legno antifurto