Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/711
Cod. Produttore
1033/711
Cod. EAN
8021156030965

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Tipo: Contatto magnetico
  • Uso: Universale
  • Serie: UR1033/711
  • Applicazione: Protezione porte
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Facile e rapida
  • Compatibilità: Multipla
Contatto magnetico di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un rilevamento affidabile dello stato di apertura o chiusura. Ideale per sistemi di sicurezza e automazione, garantisce un funzionamento preciso e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e alla costruzione robusta. La sua compattezza e il design essenziale lo rendono adatto a diverse installazioni elettriche, assicurando una perfetta integrazione con gli impianti esistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto magnetico per uso universale

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Contatto magnetico bianco compatto per impianti antifurto filari