Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Varie Antintrusione /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/702
Cod. Produttore
1033/702
Cod. EAN
8021156021604

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contatto magnetico
  • Connessione: a morsetti
  • Uso: universale
  • Serie: UR1033/702

Certificazioni e Dichiarazioni

CONTATTO MAGNETICO A MORSETTI progettato per l'integrazione in sistemi di sicurezza antintrusione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Facilmente installabile grazie ai morsetti di collegamento, permette un fissaggio sicuro e stabile. Adatto per il monitoraggio di aperture di porte e finestre, assicura un controllo preciso e costante dello stato degli accessi. Il design compatto e funzionale lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione efficace per la protezione degli ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto magnetico a morsetti per uso universale

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Contatto magnetico morsetti rapido installazione antifurto filare