Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXCB10
Cod. Produttore
LPXCB10
Cod. EAN
8013975206256
Descrizione del produttore: ELEMENTO DI CONTATTO PER MONTAGGIO SU FONDO DELLE PULSANTIERE LPZ... Ø22MM SERIE PLATINUM, NA. ATTACCHI A VITE. MONTAGGIO A SCATTO NELLA BASE PULSANTIERE LPZ...

tipo di montaggio

Lato inferiore

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NO attacco a vite montaggio su fondo pulsantiere Ø22mm serie Platinum