› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Contatto ausiliario 1NO elemento Ø22mm serie Platinum attacchi a vite

Cod. Rexel LWLPXC10
Cod. Produttore LPXC10
Cod. EAN 8013975189559

Informazioni principali

  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Corrente impiego AC15: 6 A @ 24V
  • Corrente impiego DC13: 3 A @ 24V
  • Resistenza contatti: ≤20 mΩ
  • Forza azionamento: ≤0.5 Kg
  • Coppia serraggio max: 1 Nm
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELEMENTO DI CONTATTO Ø22MM SERIE PLATINUM, NA. ATTACCHI A VITE

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Lato inferiore

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Contatto ausiliario 1NO elemento Ø22mm serie Platinum attacchi a vite
€ 4,66 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info