› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Contatto ausiliario 1NO attacco a molla Ø22mm serie Platinum per quadro elettrico

Cod. Rexel LWLPXCS10
Cod. Produttore LPXCS10
Cod. EAN 8013975206270

Informazioni principali

  • Voltaggio isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Corrente impiego AC15: fino a 6 A
  • Corrente impiego DC13: fino a 3 A
  • Resistenza contatti: ≤20 mΩ
  • Attacchi: Morsetti a molla
  • Sezione conduttori: 1-2 / 2.5 mm²
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELEMENTO DI CONTATTO Ø22MM SERIE PLATINUM, NA. MORSETTI A MOLLA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Lato inferiore

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Contatto ausiliario 1NO attacco a molla Ø22mm serie Platinum per quadro elettrico