Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXC10A
Cod. Produttore
LPXC10A
Cod. EAN
8013975189566
Descrizione del produttore: ELEMENTO DI CONTATTO Ø22MM SERIE PLATINUM, NAA. ATTACCHI A VITE

tipo di montaggio

Lato inferiore

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NO anteriore attacco a vite Ø22mm serie Platinum per comando industriale