Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAG8N113P
Cod. Produttore
LAG8N113P
Cod. EAN
3606481047892

Informazioni di prodotto

Contatto aux 1NO+1NC molla tipo L1/R1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto aux 1NO+1NC per contattore TeSysy Giga, montaggio laterale, collegamento push-in, primo blocco

tipo di montaggio

applicazione laterale

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

TeSys_Giga_contattori

Produttore

Contatto aux 1NO+1NC per contattore TeSysy Giga, montaggio laterale, collegamento push-in, primo blocco