› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Contatto ausiliario 1NC ritorno attacco vite Ø22mm serie Platinum per quadri elettrici

Cod. Rexel LWLPXC01D
Cod. Produttore LPXC01D
Cod. EAN 8013975189580

Informazioni principali

  • Tensione isolamento 690 V
  • Corrente termica 10 A
  • Corrente impiego AC15 6 A max
  • Corrente impiego DC13 3 A max
  • Resistenza contatti ≤ 20 mΩ
  • Durata elettrica 600000 cicli
  • Temperatura impiego -25°C / +70°C
  • Serie Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELEMENTO DI CONTATTO Ø22MM SERIE PLATINUM, NCP. ATTACCHI A VITE

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Lato inferiore

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Contatto ausiliario 1NC ritorno attacco vite Ø22mm serie Platinum per quadri elettrici