› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Contatto ausiliario 1NC attacco vite montaggio fondo pulsantiere serie Platinum Ø22mm

Cod. Rexel LWLPXCB01
Cod. Produttore LPXCB01
Cod. EAN 8013975206263

Informazioni principali

  • Serie: Platinum
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Corrente impiego AC15: 6 A (12-240V)
  • Corrente impiego DC13: 3 A (12-24V)
  • Resistenza contatti: ≤20 mΩ
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Coppia serraggio: 1 Nm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELEMENTO DI CONTATTO PER MONTAGGIO SU FONDO DELLE PULSANTIERE LPZ... Ø22MM SERIE PLATINUM, NC. ATTACCHI A VITE. MONTAGGIO A SCATTO NELLA BASE PULSANTIERE LPZ...

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Lato inferiore

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Contatto ausiliario 1NC attacco vite montaggio fondo pulsantiere serie Platinum Ø22mm