› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Contatto ausiliario 1NC vite Ø22mm serie Platinum per quadri elettrici

Cod. Rexel LWLPXC01
Cod. Produttore LPXC01
Cod. EAN 8013975189573

Informazioni principali

  • Voltaggio isolamento: 690 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Corrente impiego AC15: 6 A a 12-240 V
  • Corrente impiego DC13: 3 A a 12-24 V
  • Resistenza contatti: ≤20 mΩ
  • Durata elettrica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura impiego: -25°C a +70°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ELEMENTO DI CONTATTO Ø22MM SERIE PLATINUM, NC. ATTACCHI A VITE

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Lato inferiore

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Contatto ausiliario 1NC vite Ø22mm serie Platinum per quadri elettrici
€ 4,66 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info