Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
LWP1X1311
Cod. Produttore
P1X1311
Cod. EAN
8013975204917

Informazioni di prodotto

CONTATTO AUSILIARIO DI SEGNALAZ.1NO+1NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CONTATTO DI SEGNALAZIONE PER INTERVENTO MAGNETICO E TERMICO, 1 CONTATTO IN SCAMBIO, MONTAGGIO SUL FIANCO

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

Contatto ausiliario segnalazione 1NO+1NC per intervento magnetico e termico montaggio laterale