Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7X01
Cod. Produttore
M7X01
Cod. EAN
8012199973555

Informazioni di prodotto

Contatto ausiliario o di scattato relè per MEGATIKER

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto ausiliario o di allarme per Megatiker M1 160 e M2 250, modello BT-M7X01, progettato per indicare lo stato dei contatti (aperto o chiuso) o segnalare eventuali scatti del dispositivo associato, sotto una tensione fino a 230 V a.c. La configurazione prevede un contatto 1NO/NC, che garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il dispositivo è compatto e si installa facilmente con utensili standard, senza necessità di manutenzione o prodotti aggiuntivi in condizioni d’uso normali. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato e leghe di rame, assicurando durata e robustezza nel tempo. Questo contatto è ideale per impianti elettrici che richiedono segnalazioni precise e affidabili di allarme o stato di funzionamento, integrandosi perfettamente con interruttori magnetotermici e altre apparecchiature di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatto ausiliario o di allarme per M1 160 e M2 250 - contatto 1NO/NC - Vn=230Vac

funzione

Interruttore ausiliario

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

250 V

Numero moduli DIN

33,8

tensione di commutazione nominale

5 A

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Interruttore ausiliario

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

5 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Contatto ausiliario 1NO/NC 230Vac per impianti elettrici

€ 99,65 x 1 pz.
(pz.)