Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
LWP1X1011
Cod. Produttore
P1X1011
Cod. EAN
8013975204900
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO, 1 CONTATTO IN SCAMBIO, MONTAGGIO SUL FIANCO

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NO+1NC montaggio laterale per automazione e quadri elettrici

€ 22,66 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info