Prodotti /

Cod. Rexel
LWSM2X1120
Cod. Produttore
SM2X1120
Cod. EAN
8013975219898
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AGGIUNTIVO. MONTAGGIO FRONTALE 2NA

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Contatti ausiliari frontali 2NA per SM2R SM3R montaggio rapido