Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAE203
Cod. Produttore
GVAE203
Cod. EAN
3389110346657

Informazioni di prodotto

Cont aux istan frontale 1NO 1NO Vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatti ausiliari istantanei 2NO. Valore nominale per funzionamento fino a 2A/ 240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato anteriore dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a molla. Venduto in confezione da 10 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.5 A

numero di contatti di chiusura

2

Serie

TeSys_Deca___frame_2

Produttore

Contatti ausiliari istantanei TeSys GV - frontali 1NO 1NO - viti serrafilo