› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Contatto ausiliario 1NO apertura anticipata per interruttori sezionatori GA063A-GA125D

Cod. Rexel LWGAX1210EA
Cod. Produttore GAX1210EA
Cod. EAN 8013975186084

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto ausiliario 1NO
  • Apertura: Anticipata rispetto ai poli
  • Compatibilità: GA063A-GA125A, GA080D, GA125D
  • Dimensioni: 78x49x42 mm
  • Certificazioni: CSA, IEC/EN, UL
  • Norme: IEC/EN 60947-1,3,5-1
  • Classe ETIM: EC000041 - Contatti ausiliari
  • Serie: GAX1210EA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO AD APERTURA ANTICIPATA RISPETTO AI POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE, 1NAA PER GA063A...GA125A, GA080D E GA125D

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Contatto ausiliario 1NO apertura anticipata per interruttori sezionatori GA063A-GA125D