Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAX1011A
Cod. Produttore
GAX1011A
Cod. EAN
8013975177921

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 10 A
  • Contatti: 1NO + 1NC
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Fissaggio: Montaggio laterale
  • Coppia serraggio: 0,8 Nm max
  • Sezione conduttori: 0,75-2,5 mm²
  • Peso: 30 g
  • Serie: GAX1011A
Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO A CHIUSURA SIMULTANEA CON I POLI DELL'INTERRUTTORE SEZIONATORE, 1NA + 1NC PER GA...A, GA063SA E GA...D

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Contatto ausiliario 1NO 1NC chiusura simultanea per interruttore sezionatore

€ 15,21 x 1 pz.
(pz.)