› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Contatto ausiliario 1NO+1NC per commutatori sezionatori GE0160E GE0200E GE1600E

Cod. Rexel LWGEX1011M
Cod. Produttore GEX1011M
Cod. EAN 8013975177099

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1NO+1NC
  • Compatibilità: GE0160E, GE0200E
  • Dimensioni: 39,7x21,7x16 mm
  • Serie: GEX1011M
  • Norme: IEC/EN 60947-1/3
  • Certificazione: EAC
  • Funzione: Contatto ausiliario
  • Classificazione ETIM: EC000041

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTO AUSILIARIO PER COMMUTATORI SEZIONATORI TIPO GE0160E, GE0200E, GE0160ET4, GE0200ET4, GE1600E E GE1600ET4, 1NA/1NC IN SCAMBIO

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Contatto ausiliario 1NO+1NC per commutatori sezionatori GE0160E GE0200E GE1600E