Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1G185KUEN
Cod. Produttore
LC1G185KUEN
Cod. EAN
3606481921949

Informazioni di prodotto

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 3P (3NO), AC3 185A, versione Standard, bobina elettronica 100…250V AC/DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore ad alta potenza TeSys Giga, 3 poli (3 NA), adatto per applicazioni di categoria AC-3 fino a 185 A 110kW@440V, dotata di bobina elettronica a basso consumo a banda larga 100-250 V CA/CC e blocco di contatto ausiliario integrato 1NA+1NC ad alta affidabilità (17 V 1 mA). Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 500 cicli all'ora e ambienti fino a 60°C. Elevata affidabilità che fornisce una durata meccanica fino a 8 milioni di cicli. Contact Wear Diagnosis (CWD) è una funzione standard, Monitora costantemente e fornisce feedback in condizioni di funzionamento corretto e condizioni di allarme tramite un indicatore LED. È possibile sostituire il modulo di commutazione (contatti principali) e il modulo di controllo con semplicità. I collegamenti dell'alimentazione principale accessibili dalla parte anteriore sono dotati di collegamenti bullonati e connessioni di controllo tramite morsetti a innesto per un assemblaggio semplice e rapido. Fornisce protezione IP2x dal fronte con coprimorsetti opzionali conformi a IEC 60529 e VDE 0106. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C e viene montato direttamente su piastra, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine. Il contattore può essere installato in tre quadranti di piano verticale ed è possibile montare direttamente OLR sotto il contattore. Dimensioni 193 mm x 108 mm x 193 mm (LxAxP), dimensioni compatte per risparmiare spazio sul pannello. Certificazione multi-standard (CB, CCC, cULcs, CE, marchio UKCA, CE). Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

305.0 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

185.0 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

185 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

90.0 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

90.0 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

Serie

TeSys_Giga_contactors

Produttore

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 3P (3NO), AC3 185A, versione Standard, bobina elettronica 100…250V AC/DC

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui