›

Contatore trifase energia 5A RS485 4 moduli DIN

Cod. Rexel BTIF41TMAN
Cod. Produttore F41TMAN
Cod. EAN 8005543641507

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 5A
  • Tensione nominale: 3x100…3x400V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Protezione morsetti: IP20
  • Protezione involucro: IP54
  • Ingressi: Doppia tariffa 12-24Vdc
  • Comunicazione: Modbus RS485
  • Serie: F41TMAN

Descrizione del prodotto

Contatore di energia trifase a inserzione indiretta con trasformatore di corrente 5A, certificato MID, ideale per la misurazione diretta dell’energia attiva e reattiva bidirezionale in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di display grafico retroilluminato da 1,8 pollici per una chiara visualizzazione dei dati di consumo e potenza, permette la configurazione tramite tastiera frontale con due pulsanti a doppia funzione. Supporta connessione Modbus RTU su RS485 con indirizzi programmabili e velocità di comunicazione variabili, garantendo una facile integrazione in sistemi di supervisione. Il dispositivo è autoalimentato dalle prese di tensione, con protezione IP54 sull’involucro e IP20 sui morsetti, e dispone di doppio isolamento. È compatibile con linee trifase a 3 o 4 fili e consente la commutazione su due tariffe tramite ingresso digitale. La classe di precisione è B per energia attiva e 2 per energia reattiva, con ampia gamma di tensione 3x100...3x400V e frequenza 50-60 Hz. La custodia in policarbonato da 4 moduli DIN assicura compattezza e facilità di installazione su guida DIN. Ideale per il monitoraggio energetico preciso e affidabile, con funzioni avanzate di misura e comunicazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatore trifase per collegamento mediante TA - uscita RS485 ed ingresso per doppia tariffa o impulsi - In= 5A - 4 moduli - Certificazione MID a garanzia della precisione della misura per la rifatturazione dell\'energia consumata.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

71,2 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

92,4 mm

profondità

66 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

49 ... 61 Hz

tensione nominale (Un) N-L

197 ... 265 V

tensione nominale (Un) L-L

340 ... 460 V

Contatore trifase energia 5A RS485 4 moduli DIN