Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMED121
Cod. Produttore
DMED121
Cod. EAN
8013975208779

Informazioni di prodotto

  • Serie: DMED121
  • Tensione nominale: 220-240 VAC
  • Corrente max: 63 A
  • Display: LCD retroilluminato
  • Interfaccia: RS485 programmabile
  • Classe di precisione: 1 attiva, 2 reattiva
  • Fissaggio: Guida DIN
  • Dimensioni: 104,7x58x35,8 mm
Descrizione del produttore: CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, NON ESPANDIBILE, DIGITALE, CON DISPLAY LCD RETROLLIMUNATO, 63A INSERZIONE DIRETTA, 2U, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA, 220...240VAC

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

36 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90 mm

profondità

58 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

2

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

tarato

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

10 A

frequenza

45 ... 66 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

220 ... 240 V

Produttore

Contatore energia digitale monofase 63A RS485 display LCD retroilluminato uso domestico e industriale