Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMED130LM
Cod. Produttore
DMED130LM
Cod. EAN
8013975232897

Informazioni di prodotto

CONTATORE ENERGIA 1PH 63A STACCO CARICHI
Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

AMD

larghezza

72 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90 mm

profondità

58 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

4

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

tarato

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

10 A

frequenza

45 ... 66 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

220 ... 240 V

Produttore

Contatore energia monofase 63A con funzione stacco carichi per uso elettrico residenziale