Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMED330
Cod. Produttore
DMED330
Cod. EAN
8013975217320
Descrizione del produttore: CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON E SENZA NEUTRO, NON ESPANDIBILE, INSERZIONE TRAMITE TA /5A, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

90 mm

profondità

58 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

5 A

Numero moduli DIN

4

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

tarato

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

45 ... 66 Hz

velocità d'impulso

10000 ... 10000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

220 ... 240 V

tensione nominale (Un) L-L

380 ... 420 V

Produttore

Contatore energia trifase con neutro, inserzione TA/5A, interfaccia RS485, multimisura