Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di energia
potenza effettiva
tipo di visualizzazione
analogico
adatto per
acquisto
esecuzione
misurazione diretta
grado di protezione (IP)
IP50
tipo di contatore
elettromeccanico
tipo di tariffa
tariffa unica
tipo di polo
monofase
classe di precisione
B
omologazione
Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)
tipo di impulso
S0
uscita d'impulso
elettrico
velocità d'impulso
1000 Imp/kWh (kvarh)
frequenza
50 Hz
tensione nominale (Un) N-L
184 V
tarato
blocco antiritorno
numero di punti
7
larghezza in unità di suddivisione
2
corrente massima (Imax)
65 A
corrente nominale (In)
10 A
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te