Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
barra DIN
esecuzione
analogico
settore di conteggio
99999.99 h
numero di caratteri
7
tipo di tensione
AC
gamma di frequenza della tensione d’ingresso
50 Hz
tipo di propulsione
quarzo
larghezza
36.0 mm
altezza
90.0 mm
larghezza in unità di suddivisione
2
profondità di incasso
64.0 mm
larghezza piastra frontale
altezza piastra frontale
45 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: SMA5Q00002122 Cod. Produttore: A5Q00002122 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00002298 Cod. Produttore: A5Q00002298 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001984 Cod. Produttore: A5Q00001984 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00002217 Cod. Produttore: A5Q00002217 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001664 Cod. Produttore: A5Q00001664 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SMA5Q00001603 Cod. Produttore: A5Q00001603 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CZ26546845 Cod. Produttore: 26546845 Cod. EAN: 8013926909990
Cod. Rexel: IMANPA3 Cod. Produttore: ANPA3 Cod. EAN: 8032826051371
Cod. Rexel: IMANPA1 Cod. Produttore: ANPA1 Cod. EAN: 8032826051319
Cod. Rexel: VEVP759500 Cod. Produttore: VP759500 Cod. EAN: 8007951088264
Cod. Rexel: VEVP757900 Cod. Produttore: VP757900 Cod. EAN: 8007951088240
Cod. Rexel: CZ99772810 Cod. Produttore: 99772810 Cod. EAN: 8819029108000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te