Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Contaimpulsi, Contatori e Contaore /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP759500
Cod. Produttore
VP759500
Cod. EAN
8007951088264
Il prodotto VEVP759500 è un contaore retroazionato progettato per applicazioni di controllo e monitoraggio in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La sua funzione principale è quella di conteggio con precisione, facilitando la gestione dei cicli di utilizzo di apparecchiature elettriche. Dotato di un design robusto e resistente alla protezione superfici, si adatta a diversi ambienti di installazione grazie alle sue caratteristiche di protezione IP. La sua struttura è compatibile con vari sistemi di collegamento elettrico, offrendo versatilità nell'integrazione in impianti esistenti. Grazie alla sua elevata qualità dei materiali e alla precisione di funzionamento, rappresenta una soluzione efficace per il monitoraggio dei consumi e delle operazioni in sistemi elettrici industriali o civili. La sua semplicità di installazione e l'affidabilità garantiscono un funzionamento continuo e sicuro in ogni applicazione.

Produttore

Contaore retro 24 V AC da pannello

€ 28,32 x 1 pz.