› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

CONTAORE 380V 50HZ

Cod. Rexel LE049559
Cod. Produttore 049559
Cod. EAN 3245060495596

Informazioni principali

  • Voltaggio: 380 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Tipo: Contaore analogico
  • Protezione: IP40
  • Sincronizzazione: di rete
  • Serie: LE049559

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contaore analogico 400Vac - 50Hz - IP40 con sincronizzazione di rete

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

48 mm

Tipologia

Analogico

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

32 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

48,5 mm

altezza piastra frontale

55 mm

Diametro di apertura del pannello

55 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP40

numero di caratteri

7

Tensione d'ingresso

380 ... 400 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 50 Hz

CONTAORE 380V 50HZ