Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1K0601N7
Cod. Produttore
LC1K0601N7
Cod. EAN
3389110488012

Informazioni di prodotto

Contattore Tesys K - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 400...415 V AC coil

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 6A/690V AC-3 (3kW@400V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 400/415 V 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NC, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

20 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

6 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

4 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

1.5 kW

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

2.2 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Serie

TeSys__K_contactors

Produttore

Contattore Tesys K - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 400...415 V AC coil