Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMED100T1MID
Cod. Produttore
DMED100T1MID
Cod. EAN
8013975188712
Descrizione del produttore: CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, OMOLOGATO MID, NON ESPANDIBILE, 40A INSERZIONE DIRETTA, 1 USCITA AD IMPULSI, 230VAC

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90 mm

profondità

58 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

45 ... 66 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

230 ... 230 V

Produttore

Contatore energia digitale monofase 40A 1 uscita impulso MID 230VAC uso civile e industriale