Prodotti /

Cod. Rexel
LWDMED403R0150
Cod. Produttore
DMED403R0150
Cod. EAN
8013975327180

Informazioni di prodotto

CONT. EN. DC 150A, RS485 MID EN. BIDIR.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Contatore di energia in corrente continua progettato specificamente per stazioni di ricarica di veicoli elettrici. Offre misurazione diretta con corrente nominale fino a 150A e tensione operativa da 120 a 1500 VDC. Dispone di interfaccia seriale RS485 programmabile con baud rate da 1200 a 115200 bps, ideale per la comunicazione e l'integrazione in sistemi di gestione energetica. Il dispositivo è certificato MID ed Eichrecht per energia importata ed esportata, garantendo elevata precisione di classe B secondo le normative EN50470-4 e IEC. La custodia in poliammide garantisce robustezza, con protezione IP40 frontale e IP20 sui terminali, adatta a un ampio intervallo di temperature operative da -40°C a +85°C. Il contatore supporta funzioni avanzate come gateway ethernet-RS485 e presenta un consumo energetico ridotto con potenza dissipata massima di 0,9 W. Dimensioni compatte e fissaggio a montaggio posteriore facilitano l'installazione in impianti elettrici professionali.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

68 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

65,4 mm

profondità

144 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

1 W

corrente massima (Imax)

150 A

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

30 A