Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMED111MID7
Cod. Produttore
DMED111MID7
Cod. EAN
8013975243183
Descrizione del produttore: CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, OMOLOGATO MID7 -25...+70°C, NON ESPANDIBILE, 40A INSERZIONE DIRETTA, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA, 230VAC

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90 mm

profondità

58 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

45 ... 66 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

230 ... 230 V

Produttore

Contatore energia monofase 40A MID7 RS485 230VAC multimisura temperatura -25+70°C