Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
SM3NW7901
Cod. Produttore
3NW7901
Cod. EAN
4001869270289

Informazioni di prodotto

Blocchetto di contatti ausiliari 1W per zoccolo per fusibili cilindrici Grand. 14x 51mm
Blocchetto di contatti ausiliari 1W per zoccolo per fusibili cilindrici Grand. 14x 51mm

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

larghezza totale (TE)

0.5

numero di invertitori

1

tensione di commutazione nominale

5 A

tensione di dimensionamento

250 V

tipo di tensione di comando

AC

numero di contatti invertitori

1

Produttore

CONT AUSILI 1NA+1NC X 3NW71 14X51MM