Prodotti /

Cod. Rexel
LWDMED311
Cod. Produttore
DMED311
Cod. EAN
8013975318584

Informazioni di prodotto

CONT. 3P 4U RS485 80A TI
Descrizione del produttore: Contattore trifase con 3 poli e 4 unità di collegamento, progettato per applicazioni elettriche con controllo tramite interfaccia RS485. Supporta una corrente nominale di 80 ampere, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. Ideale per la gestione e l'automazione di impianti elettrici grazie alla sua compatibilità con sistemi di controllo remoto. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e performance elevate nel tempo.

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

corrente massima (Imax)

80 A

Numero moduli DIN

4

tarato

con codice di blocco

corrente nominale (In)

15 A

frequenza

45 ... 66 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

230 ... 230 V

tensione nominale (Un) L-L

400 ... 400 V

Produttore

Contattore trifase 3 poli 4 unità RS485 80A controllo impianti elettrici industriali e civili