Prodotti /

Cod. Rexel
LWDMED311MID7
Cod. Produttore
DMED311MID7
Cod. EAN
8013975318591

Informazioni di prodotto

CONT. 3P 4U RS485 80A MID 70C TI
Descrizione del produttore: Contattore trifase a 3 poli con 4 unità di connessione, dotato di interfaccia RS485 per comunicazione digitale. Progettato per gestire correnti fino a 80A e funzionare efficacemente a temperature fino a 70 gradi Celsius, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e controllo avanzato. La struttura compatta e la compatibilità con sistemi di automazione lo rendono una soluzione versatile per impianti industriali e civili.

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

corrente massima (Imax)

80 A

Numero moduli DIN

4

tarato

con codice di blocco

corrente nominale (In)

15 A

frequenza

45 ... 66 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

230 ... 230 V

tensione nominale (Un) L-L

400 ... 400 V

Produttore

Contattore trifase 3 poli 80A RS485 4 unità connessione per automazione industriale e civile