Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Contattore trifase con 3 poli e corrente operativa IEC AC3 di 330 A, adatto per applicazioni con bobina AC/DC da 250 a 500 V. Progettato per garantire elevate prestazioni con una corrente nominale di isolamento di 1000 V e una tensione di impulso di 8 kV, supporta frequenze operative da 25 a 400 Hz. Il dispositivo offre una potenza operativa fino a 250 kW a 690 V in AC-3 e una corrente operativa massima di 500 A in AC-1 a 40°C. La protezione è assicurata da fusibili gG da 630 A e aM da 500 A, mentre la capacità di interruzione raggiunge valori fino a 2640 A a 440 V. Il contattore è dotato di una lunga durata meccanica, con 5 milioni di cicli, e una vita elettrica di 700.000 cicli. Funziona in un intervallo di temperatura da -40°C a +70°C e può essere installato in posizione verticale con tolleranza di ±30°. La protezione dei terminali di potenza è IP00. Conforme alle normative IEC/EN 60947-1 e 60947-4-1, UL e CSA, è ideale per il controllo e la gestione di motori trifase e circuiti elettrici industriali.