Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Contattore trifase con 3 poli e corrente operativa IEC AC3 di 330 A, progettato per l'impiego in circuiti industriali con tensioni di controllo da 24 a 60 VAC o da 20 a 60 VDC. Questo dispositivo garantisce un'elevata capacità di commutazione con una corrente termica nominale di 500 A a 40°C e una frequenza operativa compresa tra 25 e 400 Hz. La resistenza elettrica per polo è di 0,12 mΩ, assicurando basse perdite di potenza e alta efficienza. La potenza nominale operativa AC-3 raggiunge fino a 250 kW a 690 V. Il contattore è dotato di protezione per terminali secondo IEC/EN 60529 IP00 e può essere installato in posizione verticale con tolleranza di ±30°. La durata meccanica è stimata in 5 milioni di cicli, mentre la vita elettrica arriva a 700.000 cicli. Il dispositivo è conforme a molteplici normative internazionali, tra cui IEC, UL e CSA, e offre compatibilità EMC. La bobina può essere alimentata sia in AC che in DC con consumi contenuti, garantendo un funzionamento affidabile e duraturo in ambito industriale.